LOVATO - LOVDMED110T1 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOF.1OUT PR. - DMED110T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tensione nominale (Un) N-L - 220...240 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8013975182130
Codice prodotto
LOVDMED110T1
Cod. produttore
DMED110T1
Produttore
LOV
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tensione nominale (Un) N-L:
220...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Uscita d'impulso:
Elettrico
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Numero di punti:
6
Grado di protezione (IP):
IP20