Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: MA
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per numero di poli: 4