pagina iniziale

LEGRAND - LEGC3100X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 100X75 304 - C3100X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC3100X P31-BASE CHIUSA M/F 3M 100X75 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

3414972187435

Codice prodotto

LEGC3100X

Cod. produttore

C3100X

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

100 mm

Altezza:

77 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

7489 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio inox

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND