Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di polo: Monofase
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Altezza: 400 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 100 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm