pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMDB160-7/1N RIPARTIT. UNIPOLARE UL 160A 8VIE SEZ.70M - DB160-7/1N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMDB160-7/1N RIPARTIT. UNIPOLARE UL 160A 8VIE SEZ.70M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316038098

Codice prodotto

CEMDB160-7/1N

Cod. produttore

DB160-7/1N

Produttore

CEM

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

160 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

sì

Sezione conduttore, ingresso:

10...70 mm²

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

7

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Sezione conduttore, uscita:

2.5...16 mm²

Larghezza:

29 mm

Profondità:

77 mm

Sezione conduttore, uscita AWG:

2...14

Altezza:

46 mm

RIPARTITORE UNIPOLARE SERIE DBLOCK, A SERRAGGIO DIRETTO