SATI ITALIA SPA - SAT1040053 S5 CURVA PIANA 45 150X80 ZS - 1040053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032887200770
Codice prodotto
SAT1040053
Cod. produttore
1040053
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Altro


