Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Per diametro del tubo: 32 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...5000 mA
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 75 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 120 mm
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete