GEWISS - GEWGW42001 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 200X150X40 IP41 - GW42001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Senza
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564012714
Codice prodotto
GEWGW42001
Cod. produttore
GW42001
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Senza
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP41
Sezione max. del conduttore:
20.5 mm²
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
16
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Grigio
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
40 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Colabile:
no
Tipologia:
Scatola di derivazione
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS