Accessori modulari per int. aut. diff
1092 prodotti
Funzione: Sganciatore a distanza
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Tensione secondaria 2: 24 V
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Funzione: Sganciatore di minima tensione
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente secondaria 1: 1 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Blu
Corrente di commutazione: 16 A
Funzione: Comando a distanza
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 2
Tensione nominale: 125 V
Con coperchio a cerniera: no
Corrente nominale: 15 A
Funzione: Interruttore ausiliario
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero moduli DIN: 0.5
Funzione: Sganciatore di apertura
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero moduli DIN: 1
Tensione di commutazione: 250 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente di commutazione: 16 A