pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4900 CONT. AUS. 1NA+1NC 230VCA X 5TT41 - 5TT4900

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312972

Codice prodotto

SIE5TT4900

Cod. produttore

5TT4900

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

230 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Funzione:

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5TT4

Il blocchetto di contatti ausiliari consente il collegamento sicuro di circuiti elettrici con contatti NO e NC.

Dettagli tecnici:

  • 1 contatto NO e 1 contatto NC
  • Contatto per AC 230V
  • Compatibile con 5TT41 o 5TT42
  • Applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento e montaggio comodo e semplice
  • Affidabilità durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Tecnica ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS