EATON - EAO248288 Z-USA/115 BOB. DI MINIMA TENSIONE 115V - 248288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Numero moduli DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4015082482886
Codice prodotto
EAO248288
Cod. produttore
248288
Produttore
EAO
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
115 V
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
0 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
0 A
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON