pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7U0281200010 PRESA DA QUADRO-USA GRIGIA CON LED - 7U0281200010

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7U0281200010 PRESA DA QUADRO-USA GRIGIA CON LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero moduli DIN - 2

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823458946

Codice prodotto

FIN7U0281200010

Cod. produttore

7U0281200010

Produttore

FIN

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

2

Numero di prese:

1

Tipologia:

American National Standard

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

61 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Presa elettrica da quadro, sistema NAM - Tipo B 15 A. Funzioni e caratteristiche: disponibili con o senza LED di presenza tensione nella presa, tipo USA, fino a 15 A, montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715).