SIEMENS - SIE4AC32080 TRASFXCAMP.8VA SEC.8VCA 50HZ PTC 2UM - 4AC32080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello
Corrente d'uscita max. - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438283
Codice prodotto
SIE4AC32080
Cod. produttore
4AC32080
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanello
Corrente d'uscita max.:
1 A
Adatto per installazione in serie:
sì
A parete:
no
Max. potenza d'uscita:
8 W
Montaggio a incasso:
no
Max. potenza dissipata:
5.7 W
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore on/off:
no
Altezza:
90 mm
Protezione termica:
sì
A prova di corto circuito:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


