pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90896 RESTART CMXMDC/MT+BD/MTC/MT 2M - GW90896

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90896 RESTART CMXMDC/MT+BD/MTC/MT 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero moduli DIN - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564254718

Codice prodotto

GEWGW90896

Cod. produttore

GW90896

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero moduli DIN:

2

Tensione nominale:

230 V

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Funzione:

Comando a distanza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS