pagina iniziale

AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M - 5347

AVE
copiacopia
AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379009190

Codice prodotto

AVE5347

Cod. produttore

5347

Produttore

AVE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per installazione in serie:

sì

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

15 W

Montaggio a incasso:

no

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

58 mm

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

sì

Trasformatore 230/12-24V 15VA. 2 mod DIN.