Accessori modulari per int. aut. diff
1106 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Blocco contro l'accensione: sì
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: no
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione: 1
Numero moduli DIN: 0.5
Colore della calotta: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Colore della calotta: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Con auto test per funzione corrente differenziale: no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale): 4
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Intensità di corrente secondaria 1: 10 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Rosso
Corrente di commutazione: 16 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A