GEWISS - GEWGW96522 PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M - GW96522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 2.5
Numero di prese - 1
Confezione
8 PZ
EAN
8011564668645
Codice prodotto
GEWGW96522
Cod. produttore
GW96522
Produttore
GEW
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
2.5
Numero di prese:
1
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
70 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS