pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUX SGANC.IDP/SEZ.ACC.0,5M - GWD6007

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUX SGANC.IDP/SEZ.ACC.0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564821620

Codice prodotto

GEWGWD6007

Cod. produttore

GWD6007

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

0.5

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Funzione:

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS