GEWISS - GEWGWD6002 CONTATTO AUX POSIZ.IDP/SEZ ACC.0,5M - GWD6002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione - 1
Numero moduli DIN - 0.5
Tensione nominale - 230 V
Tensione di commutazione nominale - 6 A
Confezione
16 PZ
EAN
8011564821613
Codice prodotto
GEWGWD6002
Cod. produttore
GWD6002
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore differenziale
Numero contatti di commutazione:
1
Numero moduli DIN:
0.5
Tensione nominale:
230 V
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
100 A
Funzione:
Interruttore ausiliario
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


