pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96585 SPIA SINGOLA BIANCO 230V 1M - GW96585

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96585 SPIA SINGOLA BIANCO 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Bianco

  • Tipo lampada - LED

  • Max. potenza della lampada - 0.8 W

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564674684

Codice prodotto

GEWGW96585

Cod. produttore

GW96585

Produttore

GEW

Colore della calotta:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Max. potenza della lampada:

0.8 W

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS