GEWISS - GEWGW96018 SGANC.MIN.TENS.48V MTC/MT/MTHP/MDC 1M - GW96018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 48 V
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Confezione
10 PZ
EAN
8011564089204
Codice prodotto
GEWGW96018
Cod. produttore
GW96018
Produttore
GEW
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
48 V
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


