pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96008 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M - GW96008

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96008 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale

  • Funzione - Interruttore ausiliario

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035129414

Codice prodotto

GEWGW96008

Cod. produttore

GW96008

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale

Funzione:

Interruttore ausiliario

Numero moduli DIN:

0.5

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS