Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 48...127 V
Funzione: Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.75...4 mm²
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: no
Con morsetti amovibili: no
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.63...1 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 14...14 A
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: sì
Con lampada inclusa: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8