pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF08ESS ZOCCOLO P2RF,GUIDA DIN, VITE BUSSOLA G2R - P2RF08ESS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2RF08ESS ZOCCOLO P2RF,GUIDA DIN, VITE BUSSOLA G2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.6 mm

  • Altezza - 77.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734616157

Codice prodotto

OMRP2RF08ESS

Cod. produttore

P2RF08ESS

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.6 mm

Altezza:

77.6 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

61 mm

Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S), montaggio guida DIN, terminali vite a bussola