OBO BETTERMANN - OBO2036169 106 PG16 PRESSACAVO - 2036169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 10...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4012195172581
Codice prodotto
OBO2036169
Cod. produttore
2036169
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
10...14 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
27 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


