GEWISS - GEWGW52045 PRESSACAVO PASSO M25 IP68 ISOL. - GW52045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 13...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8011564075627
Codice prodotto
GEWGW52045
Cod. produttore
GW52045
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
13...13 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
33 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
38 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...65 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
sì
Compensazione della pressione:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


