SIEMENS - SIE3SK11211CB42 DISPSICADV RIT 0,5-30S 2,2 F-RO 24VDC V - 3SK11211CB42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209913608
Codice prodotto
SIE3SK11211CB42
Cod. produttore
3SK11211CB42
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
0.5...30 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
2
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.5 mm
Assorbimento di potenza:
2.5 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
- Ritardo da 0,5-30 s
- Circuiti di abilitazione a relè 2 NO istantaneo e 2 NO con ritardo
- Us = DC 24 V
- Morsetto a vite
- Compatibile con azionamenti fino a 3 kW
- Omologazioni internazionali per export globale
- Uscite a relè o statiche
- Varie opzioni di temporizzazione
- Morsetti a vite o a molla (push-in)
- Facilità di integrazione con diversi sensori e uscite
- Espansione semplice del numero di ingressi e uscite senza cablaggio aggiuntivo
- Utilizzo di molteplici accessori per un'installazione semplificata
- Affidabilità e sicurezza grazie alla rinomata serie SIRIUS
- Versatilità per applicazioni di sicurezza universali
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di sicurezza SIRIUS è progettato per fornire soluzioni di sicurezza autonome con multifunzionalità e flessibilità di espansione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


