Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Blu
Funzione: Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile: no
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.5 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 2.5...16 mm²
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 1
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 54 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Illuminabile: sì
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con morsetti amovibili: sì
Apparecchio completo con base: sì
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Numero di segnalatori luminosi: 0
Numero di pulsanti: 0
Numero di punti di comando: 1
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.63...1 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 12.5...12.5 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.018 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare