pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522BM400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT.DX-SX - 3SU10522BM400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969858

Codice prodotto

SIE3SU10522BM400AA0

Cod. produttore

3SU10522BM400AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile di 22 mm in metallo lucido verde, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: verde
  • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
  • Tipo di commutazione: ad impulso
  • Angolo di commutazione:2x45°
  • Tempo di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Protezione: antirutazione al 100%
  • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Opzioni: più colori, 2-4 posizioni, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Robusti e adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione.
  • Flessibilità grazie alla riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS