BTICINO - BTIT20FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 20A - T20FV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Classe di funzionamento - gPV
Confezione
1 PZ
EAN
8005543406137
Codice prodotto
BTIT20FV2
Cod. produttore
T20FV2
Produttore
BTI
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.09 W
Fusibile per fotovoltaico - In= 20A - Vn= 1000Vd.c.



