pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18010NB002AC2 PULSANT.F.EMERG.1NC,1NC CON COLL - 3SU18010NB002AC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969131

Codice prodotto

SIE3SU18010NB002AC2

Cod. produttore

3SU18010NB002AC2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...500 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

Custodia per dispositivi di comando

Custodia per dispositivi di comando da 22 mm, ideale per installazione separata di unità di comando e quadri elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della custodia: plastica
  • Parte superiore della custodia: gialla
  • Collare di protezione: presente
  • Punto di comando: 1 in plastica
  • Tipo: pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm
  • Sblocco: a rotazione
  • Contatti: 1 NC, 1 NC
  • Morsetto: a vite
  • Fissaggio: sulla base di fondo
  • Fori di montaggio: 1xM20 in alto e in basso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Grado di protezione elevatoadatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
  • Collegamento con cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link per ridurreoneri e fonti di errore.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS