SIEMENS - SIE3NW80101 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 25A AM - 3NW80101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869062600
Codice prodotto
SIE3NW80101
Cod. produttore
3NW80101
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 25 A
- Tipo: aM
- Tensione nominale AC: 400 V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- Riconoscimento del fusibile bruciato tramite LED lampeggiante
- Standard europeo per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti industriali
- Facile manutenzione con rapidità nella sostituzione dei fusibili
- Individuazione immediata dei fusibili non funzionanti, riducendo i tempi di inattività
- Compatibilità con una vasta gamma di prodotti Siemens per la manovra sotto carico
SENTRON
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, adatto all'impiego in impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


