Guaine e accessori
9374 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 68 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 80 mm
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Senza filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 70 mm



























.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F625D7EAFC4AC&ts=1781127274295&type=small)