pagina iniziale

COSMEC - CSM6117PAT-1720 RACC. RAPIDO TUBO D20 TUBO PA AD21,2 TRE - 6117PAT-1720

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6117PAT-1720 RACC. RAPIDO TUBO D20 TUBO PA AD21,2 TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Senza filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648211912

Codice prodotto

CSM6117PAT-1720

Cod. produttore

6117PAT-1720

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a innesto

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

65 mm

Altezza totale:

39 mm

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Raccordi metallici tubo rigido-tubo flessibile a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.