ABB SPA - ABBJENQ-M508-14 RACCORDO F&B DN50 M50 AISI 316L - JENQ-M508-14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Confezione
10 PZ
EAN
7630031218155
Codice prodotto
ABBJENQ-M508-14
Cod. produttore
JENQ-M508-14
Produttore
ABB
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altro
Lunghezza della filettatura:
14 mm