pagina iniziale

DIETZEL - DIE012609 Schlauchverschraubung, A˜ 25 mm, M25x1,5 - 012609

copiacopia
DIETZEL - DIE012609 Schlauchverschraubung, A˜ 25 mm, M25x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579126090

Codice prodotto

DIE012609

Cod. produttore

012609

Produttore

DIE

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Filettatura per pollice:

0

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Lunghezza totale:

30.4 mm

Altezza totale:

37.2 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Minimo diametro interno del flessibile:

0 mm

Diametro esterno più grande:

0 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no