ABB SPA - ABBPCLG-70B.10 GUAINA P.MEDIO DN070 PA6 BK - PCLG-70B.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 70 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Temperatura di impiego - -50...105 °C
Confezione
10 M
EAN
7630030269226
Codice prodotto
ABBPCLG-70B.10
Cod. produttore
PCLG-70B.10
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
70 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Temperatura di impiego:
-50...105 °C
Senza alogeni:
sì
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


