pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40006 TUBO SPIRALATO PVC 40MM PSR40 - 166-40006

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura statico - 80 mm

  • Materiale - PVC

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 41 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026326511

Codice prodotto

HEE166-40006

Cod. produttore

166-40006

Produttore

HEE

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Materiale:

PVC

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

41 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

grau

Interno liscio:

sì

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Flessibilità:

Ultra flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale della spirale:

Altro

Esterno liscio:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl