Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 45 A
Misura: 27×60 mm
Per dimensione del fusibile: sonstige
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A