pagina iniziale

WIMEX - WIM5522480 NH 2 B-AR 250A 690V FUSIBILI - 5522480

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5522480 NH 2 B-AR 250A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241123785

Codice prodotto

WIM5522480

Cod. produttore

5522480

Produttore

WIM

Fusibile NH 2 B-AR 250A 690V 690V AC 440V DC 250A aR Standard