ITALWEBER SPA - ITW1350004 FUS D01 GR 4A 400V - 1350004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 400 V
Codice cromatico - Marrone
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027782
Codice prodotto
ITW1350004
Cod. produttore
1350004
Produttore
ITW
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
400 V
Codice cromatico:
Marrone
Classe di funzionamento:
gR
Fusibile Neozed tipo/modello ITW1350004 - FUS D01 GR 4A 400V


