pagina iniziale

EATON - EAO170M4699 170M4699 FUSE 160A 1250V 1SHT AR CU - 170M4699

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516013762

Codice prodotto

EAO170M4699

Cod. produttore

170M4699

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contati a lama speciali, linguette di impugnaura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON