EATON - EAO170M6712 170M6712 FUSE 800A 690V 3FU/115 AR UC - 170M6712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 800 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516020463
Codice prodotto
EAO170M6712
Cod. produttore
170M6712
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
800 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
115 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
114 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON