MERSEN ITALIA SPA - XESL1062702 MODULOSTAR CMC10 2P C/I - L1062702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602692
Codice prodotto
XESL1062702
Cod. produttore
L1062702
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


