Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6.3x25 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1000 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Accessorio: sì
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 0 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2XL
Corrente nominale: 250 A