pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9346010 SV SEZIONATORE SOTTOCARICO NH GR.00 - 9346010

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9346010 SV SEZIONATORE SOTTOCARICO NH GR.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sezionatore sotto carico di sicurezza

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Dimensione del fusibile - HPC00

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177628755

Codice prodotto

RIT9346010

Cod. produttore

9346010

Produttore

RIT

Tipologia:

Sezionatore sotto carico di sicurezza

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Dimensione del fusibile:

HPC00

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Passo delle guide 185 mm:

no

Passo delle guide 100 mm:

no

A doppia interruzione:

no

Passo delle guide 60 mm:

sì

Passo delle guide 40 mm:

no

Passo delle guide 50 mm:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

SV NH sez. sottocarico verticale Gr. 00, 160 A, vite M8 60mm