SIEMENS - SIE3NE14381 FUS.SITOR GR 800A/690V GR.3 - 3NE14381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale AC - 600 V
Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209401037
Codice prodotto
SIE3NE14381
Cod. produttore
3NE14381
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale AC:
600 V
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
72 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS