Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 60 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A