LEGRAND - LEG021633 SP58 22X58 1P MICRORUPT. - 021633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3414971661318
Codice prodotto
LEG021633
Cod. produttore
021633
Produttore
BTI
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.


