SIEMENS - SIE3NW61081 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 8A GG - 3NW61081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4001869061627
Codice prodotto
SIE3NW61081
Cod. produttore
3NW61081
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
- Cartuccia fusibile cilindrica 14x51 mm, 8 A, gG
- Voltage Un AC: 690V
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili per rapida sostituzione
- LED lampeggiante per rapido riconoscimento del fusibile bruciato
- Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
- Facilità di sostituzione dei fusibili, riducendo tempi di inattività
- Individuazione immediata del guasto grazie al sistema di segnalazione LED
- Affidabilità operativa grazie alla conformità alle normative internazionali
SENTRON
SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


